Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCK3MSV Schott-Verschraubung 4,3x3 - 4,3x3mm, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCK3MSV Schott-Verschraubung 4,3x3 - 4,3x3mm, Messing vernickelt
SCK3MSV Schott-Verschraubung 4,3x3 - 4,3x3mm, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: CK-Schottverschraubung, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-SCK 3 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SCK 3 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Typ Messing vernickelt Betriebsdruck: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches Temperaturbereich: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches Typ Aluminium Betriebsdruck: -0,99 bis 15 bar Temperaturbereich: -15°C bis max. +70°C Typ Kunststoff (POM) Betriebsdruck: -0,99 bis 10 bar Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C *schwarz, Überwurfmuttern Polyamid glasverstärkt, **Kontermuttern aus Aluminium, ***Kontermuttern aus Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Schlauchdurchmesser 1 (außen x innen):
4,3x3 MM
Schlauchdurchmesser 2 (außen x innen):
4,3x3 MM
Schottgewinde:
M 7x0,75
Emax:
7,5 MM
Gewicht:
0,0096 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, einschraubstutzen, SCK3MSV, CK-Verschraubungen, Kunststoff-Schlauchverschraubungen, Leitungs-Verbinder, Schlauch-Verbinder, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen, Schottverbinder, Schottverschraubungen (Schlauchverschraubung), Verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
729
€ 8,90*
ab € 2,87*
€ 4,21*
€ 5,00*
ab € 2,86*
€ 4,39*
€ 3,90*
ab € 3,76*
€ 5,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.