Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDREHPZ2X100I Schraubendreher (Pozidriv-Kreuzschlitz PZ2 x 100), Wiha SoftFinish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wiha Schraubendreher SoftFinish
Exemplarische Darstellung: Wiha Schraubendreher SoftFinish
Artikel-Nr.:
     955-SDREH PZ2X100I
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SDREH PZ2X100I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
SDREHPZ2X100I Schraubendreher (Pozidriv-Kreuzschlitz PZ2 x 100), Wiha SoftFinish
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wiha SoftFinish
Größe:
Pozidriv-Kreuzschlitz PZ2
Klingenlänge:
100 MM
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pozidriv-schraubendreher pz2x100 wiha, pz schraubendreher, pz schraubendreher 2 x 100 mm, SDREHPZ2X100I, Elektroniker-Schraubendreher, Handwerkzeuge, Isolierte Schraubendreher, Kraftform-Plus-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Phasenprüfer, Phillips-Schraubendreher, PH-Schraubendreher, PZ-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.