Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDREHETX20X80 VDE-Schraubendreher (TORX TX20 x 80), Wera Kraftform Plus 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wera VDE-Schraubendreher Kraftform Plus 300
Exemplarische Darstellung: Wera VDE-Schraubendreher Kraftform Plus 300
Artikel-Nr.:
     955-SDREHE TX20X80
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     SDREHE TX20X80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
SDREHETX20X80 VDE-Schraubendreher (TORX TX20 x 80), Wera Kraftform Plus 300
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wera Kraftform Plus 300
Größe:
TORX TX20
Klingenlänge:
80 MM
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wera schraubendreher torx 20, torx plus schraubenzieher, torx-vde-schraubendreher t20, SDREHETX20X80, Handwerkzeuge, Kraftform-Plus-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Phillips-Schraubendreher, PH-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubendreher, PZ-Schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.