Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDREHETX25X100 VDE-Schraubendreher (TORX TX25 x 100), Wera Kraftform Plus 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wera VDE-Schraubendreher Kraftform Plus 300
Exemplarische Darstellung: Wera VDE-Schraubendreher Kraftform Plus 300
Artikel-Nr.:
     955-SDREHE TX25X100
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     SDREHE TX25X100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
SDREHETX25X100 VDE-Schraubendreher (TORX TX25 x 100), Wera Kraftform Plus 300
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wera Kraftform Plus 300
Größe:
TORX TX25
Klingenlänge:
100 MM
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 25x100, torx plus schraubenzieher, wera schraubendreher torx, SDREHETX25X100, Handwerkzeuge, Kraftform-Plus-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Phillips-Schraubendreher, PH-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubendreher, PZ-Schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,3157
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.