Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDREHMS4,5X90 Schraubendreher (Schlitz 4,5x0,8 x 90), Wera Schraubmeißel Kraftfo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wera Schraubmeißel Kraftform Plus 900
Exemplarische Darstellung: Wera Schraubmeißel Kraftform Plus 900
Artikel-Nr.:
     955-SDREHM S4,5X90
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     SDREHM S4,5X90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
SDREHMS4,5X90 Schraubendreher (Schlitz 4,5x0,8 x 90), Wera Schraubmeißel Kraftform Plus 900
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wera Schraubmeißel Kraftform Plus 900
Größe:
Schlitz 4,5x0,8
Klingenlänge:
90 MM
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 4,5x90, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher wera, SDREHMS4,5X90, Elektroniker-Schraubendreher, Handwerkzeuge, Isolierte Schraubendreher, Kraftform-Plus-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Phasenprüfer, Phillips-Schraubendreher, PH-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubendreher, PZ-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.