Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDREHMS5,5X100 Schraubendreher (Schlitz 5,5x1,0 x 100), Wera Schraubmeißel Kraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wera Schraubmeißel Kraftform Plus 900
Exemplarische Darstellung: Wera Schraubmeißel Kraftform Plus 900
Artikel-Nr.:
     955-SDREHM S5,5X100
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     SDREHM S5,5X100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
SDREHMS5,5X100 Schraubendreher (Schlitz 5,5x1,0 x 100), Wera Schraubmeißel Kraftform Plus 900
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wera Schraubmeißel Kraftform Plus 900
Größe:
Schlitz 5,5x1,0
Klingenlänge:
100 MM
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: wera schlitz-schraubendreher 5,5x100, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher wera, SDREHMS5,5X100, Elektroniker-Schraubendreher, Handwerkzeuge, Isolierte Schraubendreher, Kraftform-Plus-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Phasenprüfer, Phillips-Schraubendreher, PH-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubendreher, PZ-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.