Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDREHMS7,0X125 Schraubendreher (Schlitz 7,0x1,2 x 125), Wera Schraubmeißel Kraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wera Schraubmeißel Kraftform Plus 900
Exemplarische Darstellung: Wera Schraubmeißel Kraftform Plus 900
Artikel-Nr.:
     955-SDREHM S7,0X125
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     SDREHM S7,0X125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
SDREHMS7,0X125 Schraubendreher (Schlitz 7,0x1,2 x 125), Wera Schraubmeißel Kraftform Plus 900
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wera Schraubmeißel Kraftform Plus 900
Größe:
Schlitz 7,0x1,2
Klingenlänge:
125 MM
Gewicht:
0,135 KG
Weitere Suchbegriffe: wera schlitzschraubendreher 7x125, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher wera, SDREHMS7,0X125, Elektroniker-Schraubendreher, Handwerkzeuge, Isolierte Schraubendreher, Kraftform-Plus-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Phasenprüfer, Phillips-Schraubendreher, PH-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubendreher, PZ-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,802
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.