Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES63/15-B Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 63mm, Hub 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Zeichnung: Kompaktzylinder UNITOP, Standard
Zeichnung: Kolbenstange mit Außengewinde
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-SES 63/15-B
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SES 63/15-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: F Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -B
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
63 MM
Hub:
15 MM
Ausführung:
Kolbenstange mit Außengewinde
S (Kolbenstangen-Außengewinde):
M 12x1,25
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
SES 63 REP
A:
57,5 MM
B:
50,0 MM
C:
16 MM
D:
16 MM
E:
87 MM
F:
8 MM
J:
91,0 MM
K:
13 MM
L:
7,5 MM
M:
62 MM
N:
M 10
O:
8 MM
Q:
24 MM
R:
22 MM
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: SES63/15-B, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Eco-Line Kompakt-Zylinder, Eco-Line Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,30*
€ 93,09*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 73,96*
€ 93,19*
Frei Haus
ab € 76,43*
€ 95,52*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,19*
€ 110,8961
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,35*
€ 108,7065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,92*
€ 104,6248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,37*
€ 101,5903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,96*
€ 88,0124
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.