Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SESBS40/5-B Kompaktzylinder, einfachwirkend, Kolben 40mm, Hub 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kopaktzylinder, einfachwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Exemplarische Darstellung: Kopaktzylinder, einfachwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Zeichnung: Kompaktzylinder UNITOP, Standard
Zeichnung: Kolbenstange mit Außengewinde
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-SESBS 40/5-B
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SESBS 40/5-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: F Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -B
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
40 MM
Hub:
5 MM
Ausführung:
Kolbenstange mit Außengewinde
S (Kolbenstangen-Außengewinde):
M 10x1,25
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
SES 40 REP
A:
52,0 MM
B:
45,5 MM
C:
14 MM
D:
12 MM
E:
60 MM
F:
8 MM
J:
62,5 MM
K:
10 MM
L:
6,5 MM
M:
42 MM
N:
M 6
O:
6 MM
Q:
22 MM
R:
20 MM
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: SESBS40/5-B, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Eco-Line Kompakt-Zylinder, Eco-Line Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,46*
€ 71,64*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 56,67*
€ 71,75*
Frei Haus
ab € 58,19*
€ 73,75*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,75*
€ 85,3825
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,88*
€ 84,3472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,47*
€ 80,2893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,42*
€ 77,8498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,67*
€ 67,4373
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.