Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF212ESEREP Ersatzdichtungen für Schmutz- fänger 2-1/2" Eco Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SF212ESEREP Ersatzdichtungen für Schmutz- fänger 2-1/2" Eco Line
SF212ESEREP Ersatzdichtungen für Schmutz- fänger 2-1/2" Eco Line
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Ersatzsieb
Zeichnung: Schmutzfänger
Artikel-Nr.:
     955-SF 212 ES E REP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SF 212 ES E REP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungsersatzdichtung
Ersatzdichtung Druckluftkupplung
Ersatzdichtung Pneumatikkupplung
Pneumatikkupplungsersatzdichtung
Werkstoffe: Körper1.4408, Dichtung: PTFE, Sieb: 1.4401 Maschenweite: 1,0 mm Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: 0,6 mm Maschenweite -F, Zeugnis 3.1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0031 KG
Weitere Suchbegriffe: ersatzdichtung druckluftkupplung, SF212ESEREP, Druckluft-Aufbereitung, Eco-Line Edelstahl-Schmutzfänger, Edelstahl-Schmutzfänger, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Luft-Aufbereitung, Schmutzfänger, Siebe, Siebeinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,257
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.