Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF4503IPSC-A1 5/3-Wege Magnetventil, G 1/4", Mittelstellung belüftet, 115 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SF4503IPSC-A1 5/3-Wege Magnetventil, G 1/4", Mittelstellung belüftet, 115 V AC
SF4503IPSC-A1 5/3-Wege Magnetventil, G 1/4", Mittelstellung belüftet, 115 V AC
Exemplarische Darstellung: 5/3-Wege Magnetventil
Zeichnung: 5/3-Wege Magnetventil
Schaltsymbol: 5/3-Wege Magnetventil (Mittelstellung belüftet)
Artikel-Nr.:
     955-SF4503 IPSC-A1
Hersteller:
     YPC
Herst.-Nr.:
     SF4503 IPSC-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! Schaltzeit (bei 5 bar): < 35 ms Schutzart: IP 65 Bauform Magnetspule: M (Steckergröße 1)
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
115 V AC
Funktion:
Mittelstellung belüftet
Gewinde (3x):
G 1/4"
Gewinde Abluft (2x):
G 1/8"
Betriebsdruck:
2 - 10 BAR
Durchfluss:
590 L/MIN
Leistungsaufnahme (AC):
4,1 VA
Ersatzmagnetspule:
MAG M 115V
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil g1/2 24v, 5/3 wegeventil, 5/3 wegeventil 24v, SF4503IPSC-A1, 5/2- und 5/3-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/3-Wege-Magnetventile, Magnetventile, Pneumatik-Ventile, YPC-Ventile, YPC-Ventilsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 112,41*
€ 134,94*
Lager 955
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,98*
€ 135,55*
Frei Haus
ab € 116,50*
€ 140,55*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,55*
€ 161,3045
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,79*
€ 159,2101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,60*
€ 153,034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,31*
€ 151,4989
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,98*
€ 134,4462
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.