Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFEH112ES Ersatzsieb 1mm 44x63mm für Schmutzfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Ersatzsieb
Zeichnung: Schmutzfänger
Artikel-Nr.:
     955-SFEH 112 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SFEH 112 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
Ersatzsieb Wartungsgeräte Pneumatik
Werkstoffe: Körper1.4408, Dichtung: PTFE, Sieb: 1.4401 Maschenweite: 1,0 mm Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: 0,6 mm Maschenweite -F, Zeugnis 3.1
Weitere Informationen:
Maschenweite:
1,0 mm
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: Siebeinsatz Wartungsgeräte Pneumatik, Kugelhahn-Ersatzsieb, ersatzsieb pneumatikgeräte, SFEH112ES, Druckluft-Aufbereitung, Eco-Line Edelstahl-Schmutzfänger, Edelstahl-Schmutzfänger, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Luft-Aufbereitung, Schmutzfänger, Siebe, Siebeinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,7436
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,18*
€ 45,4342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,90*
€ 43,911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,0427
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,3287
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,1768
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.