Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS100/40-B ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 100mm, Hub 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Zeichnung: Kompaktzylinder ISO 21287, Standard (Ø 25 - Ø 100)
Zeichnung: Kolbenstange mit Außengewinde
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-SFS 100/40-B
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SFS 100/40-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -B
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
100 MM
Hub:
40 MM
Ausführung:
Kolbenstange mit Außengewinde
KK (Kolbenstangen-Außengewinde):
M 16x1,5
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
SFS 100 REP
A:
28 MM
AD:
32 MM
AF:
21 MM
BG:
25 MM
CH:
27 MM
E:
109,0 MM
E1:
4,5 MM
LA:
5 MM
PL1:
24,5 MM
PL2:
19,0 MM
RT:
M 10
S:
14 MM
TG:
89,0 MM
WH:
10 MM
ZA:
67 MM
ZB:
77 MM
Gewicht:
2,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, normzylinder dsbc-100-200, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, SFS100/40-B, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,58*
€ 181,5702
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,20*
€ 179,928
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,55*
€ 174,3945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,59*
€ 169,6821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,62*
€ 147,1078
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.