Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS20/10-B ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 20mm, Hub 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Zeichnung: Kompaktzylinder ISO 21287, Standard (Ø 20)
Zeichnung: Kolbenstange mit Außengewinde
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-SFS 20/10-B
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SFS 20/10-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -B
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
20 MM
Hub:
10 MM
Ausführung:
Kolbenstange mit Außengewinde
KK (Kolbenstangen-Außengewinde):
M 8
G (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
SFS 20 REP
A:
16 MM
AD:
10 MM
AF:
10 MM
BG:
15 MM
CH:
8 MM
E:
36,0 MM
E1:
0 MM
LA:
5 MM
PL1:
15,5 MM
PL2:
5,5 MM
RT:
M 5
S:
3 MM
TG:
22,0 MM
WH:
6 MM
ZA:
37 MM
ZB:
43 MM
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, normzylinder dsnu-20-100, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, SFS20/10-B, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,7341
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,6865
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,0086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,1161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,2117
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,0118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.