Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS25/100-B ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 25mm, Hub 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Zeichnung: Kompaktzylinder ISO 21287, Standard (Ø 25 - Ø 100)
Zeichnung: Kolbenstange mit Außengewinde
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-SFS 25/100-B
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SFS 25/100-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -B
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
25 MM
Hub:
100 MM
Ausführung:
Kolbenstange mit Außengewinde
KK (Kolbenstangen-Außengewinde):
M 8
G (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
SFS 25 REP
A:
16 MM
AD:
12 MM
AF:
10 MM
BG:
15 MM
CH:
10 MM
E:
40,0 MM
E1:
0 MM
LA:
5 MM
PL1:
17,5 MM
PL2:
5,5 MM
RT:
M 5
S:
0 MM
TG:
26,0 MM
WH:
6 MM
ZA:
39 MM
ZB:
45 MM
Gewicht:
0,49 KG
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, iso zylinder, SFS25/100-B, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,81*
€ 69,9839
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,54*
€ 68,4726
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,58*
€ 66,1402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,18*
€ 64,4742
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,35*
€ 63,4865
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,97*
€ 53,5143
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.