Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS50/200 ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 50mm, Hub 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standard
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standard
Zeichnung: Kompaktzylinder ISO 21287, Standard (Ø 25 - Ø 100)
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-SFS 50/200
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SFS 50/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -B
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
50 MM
Hub:
200 MM
Ausführung:
Standard
KF (Kolbenstangen-Innengewinde):
M 10
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
SFS 50 REP
AD:
20 MM
AF:
16 MM
BG:
20 MM
CH:
17 MM
E:
63,0 MM
E1:
2,5 MM
LA:
5 MM
PL1:
16,0 MM
PL2:
10,5 MM
RT:
M 8
S:
4 MM
TG:
46,5 MM
WH:
8 MM
ZA:
45 MM
ZB:
53 MM
Gewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, iso-zylinder dnc-50-466, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, SFS50/200, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,45*
€ 123,1055
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,31*
€ 120,5589
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,65*
€ 116,2035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,66*
€ 115,0254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,43*
€ 96,9017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.