Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS63/50-B ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 63mm, Hub 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Zeichnung: Kompaktzylinder ISO 21287, Standard (Ø 25 - Ø 100)
Zeichnung: Kolbenstange mit Außengewinde
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-SFS 63/50-B
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SFS 63/50-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -B
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
63 MM
Hub:
50 MM
Ausführung:
Kolbenstange mit Außengewinde
KK (Kolbenstangen-Außengewinde):
M 12x1,25
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
SFS 63 REP
A:
22 MM
AD:
20 MM
AF:
16 MM
BG:
20 MM
CH:
17 MM
E:
74,0 MM
E1:
3,5 MM
LA:
5 MM
PL1:
17,0 MM
PL2:
11,5 MM
RT:
M 8
S:
5 MM
TG:
56,5 MM
WH:
8 MM
ZA:
49 MM
ZB:
57 MM
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, normzylinder dnc-63-320, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, SFS63/50-B, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,25*
€ 94,3075
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,21*
€ 93,0699
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,74*
€ 88,9406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,02*
€ 86,8938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,21*
€ 72,8399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.