Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFSA32/80 ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 32mm, Hub 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltsymbol: verdrehgesicherte Kolbenstange
Schaltsymbol: verdrehgesicherte Kolbenstange
Artikel-Nr.:
     955-SFSA 32/80
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SFSA 32/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -B
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
32 MM
Hub:
80 MM
Ausführung:
verdrehgesicherte Kolbenstange
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
SFS 32 REP
AD:
16 MM
AF:
10 MM
BG:
16 MM
D1:
28 MM
D2:
M 5
D3:
5 MM
E:
45,5 MM
KJ:
44,5 MM
LA:
5 MM
PL1:
15,5 MM
PL2:
8,0 MM
RS:
5,2 MM
RT:
M 6
RU:
9,0 MM
S:
0 MM
TG:
32,5 MM
ZA:
44 MM
ZD:
61,0 MM
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, normzylinder dnc-32-160, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, SFSA32/80, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,97*
€ 101,1143
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,69*
€ 99,5911
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,26*
€ 95,5094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,41*
€ 93,3079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,03*
€ 78,5757
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.