Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFSA40/50 ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 40mm, Hub 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltsymbol: verdrehgesicherte Kolbenstange
Schaltsymbol: verdrehgesicherte Kolbenstange
Artikel-Nr.:
     955-SFSA 40/50
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SFSA 40/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -B
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
40 MM
Hub:
50 MM
Ausführung:
verdrehgesicherte Kolbenstange
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
SFS 40 REP
AD:
16 MM
AF:
10 MM
BG:
16 MM
D1:
33 MM
D2:
M 5
D3:
5 MM
E:
53,0 MM
KJ:
52,0 MM
LA:
5 MM
PL1:
16,5 MM
PL2:
9,5 MM
RS:
5,2 MM
RT:
M 6
RU:
9,0 MM
S:
0 MM
TG:
38,0 MM
ZA:
45 MM
ZD:
62,5 MM
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, normzylinder dnc-40-400, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, SFSA40/50, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,71*
€ 104,3749
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,61*
€ 103,0659
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,94*
€ 98,6986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,18*
€ 96,6042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,28*
€ 81,2532
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.