Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFSBS32/15-B ISO 21287-Zylinder, einfachw., Kolben 32mm, Hub 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, einfachwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, einfachwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Zeichnung: Kompaktzylinder, Standard (Ø 25 - Ø 100)
Zeichnung: Kolbenstange mit Außengewinde
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-SFSBS 32/15-B
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SFSBS 32/15-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 63: Stahl hartverchromt) Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -B
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
32 MM
Hub:
15 MM
Ausführung:
Kolbenstange mit Außengewinde
KK (Kolbenstangen-Außengewinde):
M 10x1,25
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
SFS 32 REP
A:
19 MM
AD:
16 MM
AF:
12 MM
BG:
16 MM
CH:
14 MM
E:
45,5 MM
E1:
2,5 MM
LA:
5 MM
PL1:
15,5 MM
PL2:
8,0 MM
RT:
M 6
S:
0 MM
TG:
32,5 MM
WH:
7 MM
ZA:
44 MM
ZB:
51 MM
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, iso zylinder, SFSBS32/15-B, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, einfachwirkend, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,75*
€ 65,1525
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,76*
€ 63,9744
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,9042
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,96*
€ 59,4524
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,3576
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,909
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.