Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFSBS40/25 ISO 21287-Zylinder, einfachw., Kolben 40mm, Hub 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, einfachwirkend, Standard
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, einfachwirkend, Standard
Zeichnung: Kompaktzylinder, Standard (Ø 25 - Ø 100)
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-SFSBS 40/25
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SFSBS 40/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 63: Stahl hartverchromt) Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20 bis +80 °C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -B
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
40 MM
Hub:
25 MM
Ausführung:
Standard
KF (Kolbenstangen-Innengewinde):
M 8
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
SFS 40 REP
AD:
16 MM
AF:
12 MM
BG:
16 MM
CH:
14 MM
E:
53,0 MM
E1:
2,5 MM
LA:
5 MM
PL1:
16,5 MM
PL2:
9,5 MM
RT:
M 6
S:
0 MM
TG:
38,0 MM
WH:
7 MM
ZA:
45 MM
ZB:
52 MM
Gewicht:
0,47 KG
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, iso zylinder, SFSBS40/25, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, einfachwirkend, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,36*
€ 71,8284
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,65*
€ 70,9835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,17*
€ 68,0323
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,28*
€ 65,7832
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,73*
€ 65,1287
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,15*
€ 54,9185
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.