Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGM12/20 Führungszylinder, mit Gleitlager, Kolben 12mm,Hub 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Zeichnung: Kompaktzylinder mit Führung
Schaltsymbol: geführter Zylinder
Artikel-Nr.:
     955-SGM 12/20
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SGM 12/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder dfm-12-80
führungszylinder
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Platte: Stahl, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D Vorteile: -ideal zum Aufnehmen großer seitlicher Lasten, -zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, -Führung durch selbstschmierende Gleitlager, -Verdrehtoleranz < 0,1° (±), -Luftanschluss seitlich oder von unten (mit Verschlussstopfen verschlossen), -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie MGPM
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
12 MM
Hub:
20 MM
Ausführung:
mit Gleitlager
G (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
SGM 12 REP
zulässige Querkraft:
33 N
zulässiges Drehmoment an der Endplatte:
0,79 NM
C:
29,0 MM
D:
8 MM
D1:
6 MM
E:
0 MM
FA:
8 MM
FB:
13 MM
GA:
7,5 MM
GB:
11,0 MM
GC:
8,0 MM
GD:
13,0 MM
GE:
11,0 MM
H:
58 MM
J:
18,0 MM
K:
15 MM
L1:
6 MM
L2:
3 MM
M:
M 5
M1:
10 MM
ML:
10 MM
MM:
M 4
N:
5 MM
NN:
20 MM
P:
4,2 MM
PA (+0,03 / -0):
3 MM
PP:
3,5 MM
Q:
14 MM
QL:
48 MM
R (± 0,02):
23 MM
RR:
41 MM
T:
8,0 (4,5 tief) MM
V:
37 MM
VA:
7,4 MM
VB:
4,4 MM
VC:
3,7 MM
VD:
2,0 MM
VE:
6,2 MM
W:
26 MM
WA:
50 MM
WB:
18 MM
WL:
56 MM
WW:
22 MM
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: SGM12/20, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen, Linear-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,10*
€ 150,059
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,62*
€ 148,2978
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,18*
€ 143,0142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,35*
€ 140,8365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,01*
€ 120,2019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.