Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGM20/20 Führungszylinder, mit Gleitlager, Kolben 20mm,Hub 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Zeichnung: Kompaktzylinder mit Führung
Schaltsymbol: geführter Zylinder
Artikel-Nr.:
     955-SGM 20/20
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SGM 20/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder dfm-20-30
führungszylinder
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Platte: Stahl, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D Vorteile: -ideal zum Aufnehmen großer seitlicher Lasten, -zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, -Führung durch selbstschmierende Gleitlager, -Verdrehtoleranz < 0,1° (±), -Luftanschluss seitlich oder von unten (mit Verschlussstopfen verschlossen), -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie MGPM
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
20 MM
Hub:
20 MM
Ausführung:
mit Gleitlager
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
SGM 20 REP
zulässige Querkraft:
78 N
zulässiges Drehmoment an der Endplatte:
1,57 NM
C:
37,0 MM
D:
12 MM
D1:
10 MM
E:
0 MM
FA:
10 MM
FB:
16 MM
GA:
9,0 MM
GB:
10,5 MM
GC:
10,5 MM
GD:
12,5 MM
GE:
10,5 MM
H:
83 MM
J:
25,0 MM
K:
29 MM
L1:
6 MM
L2:
3 MM
M:
M 6
M1:
12 MM
ML:
13 MM
MM:
M 5
N:
17 MM
NN:
24 MM
P:
5,2 MM
PA (+0,03 / -0):
3 MM
PP:
3,5 MM
Q:
18 MM
QL:
70 MM
R (± 0,02):
28 MM
RR:
54 MM
T:
9,5 (5,5 tief) MM
V:
44 MM
VA:
8,4 MM
VB:
5,4 MM
VC:
4,5 MM
VD:
2,8 MM
VE:
7,8 MM
W:
36 MM
WA:
72 MM
WB:
24 MM
WL:
81 MM
WW:
30 MM
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: SGM20/20, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen, Linear-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,65*
€ 182,8435
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,41*
€ 181,3679
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,59*
€ 175,6321
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,44*
€ 170,6936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,67*
€ 147,1673
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.