Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGM25/125 Führungszylinder, mit Gleitlager, Kolben 25mm,Hub 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Zeichnung: Kompaktzylinder mit Führung
Schaltsymbol: geführter Zylinder
Artikel-Nr.:
     955-SGM 25/125
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SGM 25/125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Platte: Stahl, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D Vorteile: -ideal zum Aufnehmen großer seitlicher Lasten, -zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, -Führung durch selbstschmierende Gleitlager, -Verdrehtoleranz < 0,1° (±), -Luftanschluss seitlich oder von unten (mit Verschlussstopfen verschlossen), -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie MGPM
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
25 MM
Hub:
125 MM
Ausführung:
mit Gleitlager
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
SGM 25 REP
zulässige Querkraft:
68 N
zulässiges Drehmoment an der Endplatte:
2,26 NM
C:
37,5 MM
D:
16 MM
D1:
12 MM
E:
51,0 MM
FA:
10 MM
FB:
16 MM
GA:
9,0 MM
GB:
11,5 MM
GC:
13,5 MM
GD:
12,5 MM
GE:
11,5 MM
H:
93 MM
J:
28,5 MM
K:
77 MM
L1:
6 MM
L2:
3 MM
M:
M 6
M1:
12 MM
ML:
15 MM
MM:
M 6
N:
17 MM
NN:
120 MM
P:
5,2 MM
PA (+0,03 / -0):
4 MM
PP:
4,5 MM
Q:
26 MM
QL:
78 MM
R (± 0,02):
34 MM
RR:
64 MM
T:
9,5 (5,5 tief) MM
V:
50 MM
VA:
8,4 MM
VB:
5,4 MM
VC:
4,5 MM
VD:
3,0 MM
VE:
8,2 MM
W:
42 MM
WA:
82 MM
WB:
30 MM
WL:
91 MM
WW:
38 MM
Gewicht:
2,3 KG
Weitere Suchbegriffe: SGM25/125, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen, Linear-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,04*
€ 292,7876
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,17*
€ 291,7523
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,19*
€ 284,6361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,33*
€ 266,9527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,18*
€ 241,7842
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.