Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGM32/125 Führungszylinder, mit Gleitlager, Kolben 32mm,Hub 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Zeichnung: Kompaktzylinder mit Führung
Schaltsymbol: geführter Zylinder
Artikel-Nr.:
     955-SGM 32/125
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SGM 32/125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Platte: Stahl, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10 bis +60 °C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D Vorteile: -ideal zum Aufnehmen großer seitlicher Lasten, -zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, -Führung durch selbstschmierende Gleitlager, -Verdrehtoleranz < 0,1° (±), -Luftanschluss seitlich oder von unten (mit Verschlussstopfen verschlossen), -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie MGPM
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
32 MM
Hub:
125 MM
Ausführung:
mit Gleitlager
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
SGM 32 REP
zulässige Querkraft:
142 N
zulässiges Drehmoment an der Endplatte:
4,42 NM
C:
37,5 MM
D:
20 MM
D1:
16 MM
E:
58,5 MM
FA:
12 MM
FB:
22 MM
GA:
9,0 MM
GB:
12,5 MM
GC:
15,0 MM
GD:
7,0 MM
GE:
12,5 MM
H:
112 MM
J:
34,0 MM
K:
83 MM
L1:
6 MM
L2:
3 MM
M:
M 8
M1:
16 MM
ML:
20 MM
MM:
M 8
N:
21 MM
NN:
124 MM
P:
6,9 MM
PA (+0,03 / -0):
4 MM
PP:
4,5 MM
Q:
30 MM
QL:
96 MM
R (± 0,02):
42 MM
RR:
78 MM
T:
11,0 (7,5 tief) MM
V:
63 MM
VA:
10,5 MM
VB:
6,5 MM
VC:
5,5 MM
VD:
3,5 MM
VE:
9,5 MM
W:
48 MM
WA:
98 MM
WB:
34 MM
WL:
110 MM
WW:
44 MM
Gewicht:
3,5 KG
Weitere Suchbegriffe: SGM32/125, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen, Linear-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,20*
€ 400,078
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,06*
€ 395,1514
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,87*
€ 385,4053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,05*
€ 366,5795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,29*
€ 333,5451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.