Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGM40/75 Führungszylinder, mit Gleitlager, Kolben 40mm,Hub 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Zeichnung: Kompaktzylinder mit Führung
Schaltsymbol: geführter Zylinder
Artikel-Nr.:
     955-SGM 40/75
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SGM 40/75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Platte: Stahl, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10 bis +60 °C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D Vorteile: -ideal zum Aufnehmen großer seitlicher Lasten, -zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, -Führung durch selbstschmierende Gleitlager, -Verdrehtoleranz < 0,1° (±), -Luftanschluss seitlich oder von unten (mit Verschlussstopfen verschlossen), -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie MGPM
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
40 MM
Hub:
75 MM
Ausführung:
mit Gleitlager
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
SGM 40 REP
zulässige Querkraft:
182 N
zulässiges Drehmoment an der Endplatte:
6,24 NM
C:
44,0 MM
D:
20 MM
D1:
16 MM
E:
36,0 MM
FA:
12 MM
FB:
22 MM
GA:
10,0 MM
GB:
14,0 MM
GC:
18,0 MM
GD:
13,0 MM
GE:
14,0 MM
H:
120 MM
J:
38,0 MM
K:
46 MM
L1:
6 MM
L2:
3 MM
M:
M 8
M1:
16 MM
ML:
20 MM
MM:
M 8
N:
22 MM
NN:
48 MM
P:
6,9 MM
PA (+0,03 / -0):
4 MM
PP:
4,5 MM
Q:
30 MM
QL:
104 MM
R (± 0,02):
50 MM
RR:
86 MM
T:
11,0 (7,5 tief) MM
V:
72 MM
VA:
10,5 MM
VB:
6,5 MM
VC:
5,5 MM
VD:
4,0 MM
VE:
11,0 MM
W:
54 MM
WA:
106 MM
WB:
40 MM
WL:
118 MM
WW:
44 MM
Gewicht:
3 KG
Weitere Suchbegriffe: SGM40/75, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen, Linear-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,14*
€ 379,7766
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,83*
€ 373,4577
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,52*
€ 365,9488
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,89*
€ 347,3491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,01*
€ 315,3619
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.