Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGM63/200 Führungszylinder, mit Gleitlager, Kolben 63mm,Hub 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Zeichnung: Kompaktzylinder mit Führung
Schaltsymbol: geführter Zylinder
Artikel-Nr.:
     955-SGM 63/200
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SGM 63/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Platte: Stahl, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D Vorteile: -ideal zum Aufnehmen großer seitlicher Lasten, -zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, -Führung durch selbstschmierende Gleitlager, -Verdrehtoleranz < 0,1° (±), -Luftanschluss seitlich oder von unten (mit Verschlussstopfen verschlossen), -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie MGPM
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
63 MM
Hub:
200 MM
Ausführung:
mit Gleitlager
G (Druckluftanschluss):
G 1/4"
Reparatursätze:
SGM 63 REP
zulässige Querkraft:
164 N
zulässiges Drehmoment an der Endplatte:
8,16 NM
C:
49,0 MM
D:
25 MM
D1:
20 MM
E:
57,0 MM
FA:
16 MM
FB:
28 MM
GA:
13,5 MM
GB:
16,5 MM
GC:
28,0 MM
GD:
14,0 MM
GE:
16,5 MM
H:
162 MM
J:
55,0 MM
K:
88 MM
L1:
8 MM
L2:
4 MM
M:
M 10
M1:
20 MM
ML:
22 MM
MM:
M 10
N:
24 MM
NN:
128 MM
P:
8,7 MM
PA (+0,03 / -0):
5 MM
PP:
6,0 MM
Q:
50 MM
QL:
130 MM
R (± 0,02):
80 MM
RR:
124 MM
T:
14,0 (9,0 tief) MM
V:
110 MM
VA:
17,8 MM
VB:
11,0 MM
VC:
10,0 MM
VD:
7,0 MM
VE:
18,5 MM
W:
78 MM
WA:
142 MM
WB:
58 MM
WL:
158 MM
WW:
70 MM
Gewicht:
9 KG
Weitere Suchbegriffe: SGM63/200, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen, Linear-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,87*
€ 600,7953
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,19*
€ 599,9861
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,70*
€ 556,563
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,51*
€ 538,4869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,97*
€ 505,7143
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.