Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGS40KU Gelenkkopf, M 12x1,25, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gelenkkopf aus Kunststoff
Exemplarische Darstellung: Gelenkkopf aus Kunststoff
Zeichnung: Gelenkkopf
Artikel-Nr.:
     955-SGS 40 KU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SGS 40 KU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Werkstoffe: Hochleistungspolymer, selbstschmierend Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C Einsatzbereich: nasse Umgebung, schwache Säuren und Laugen, Wasser, extremer Schmutz
Weitere Informationen:
für Kolbendurchmesser:
40 MM
A:
M 12x1,25
B:
16 MM
C:
12,0 MM
D:
12 MM
D2:
34 MM
L:
24 MM
H:
50 MM
Gewicht:
0,021 KG
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Befestigungsmaterial für Pneumatikzylinder > Gelenkköpfe aus Kunststoff
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Kompaktzylinder ISO 21287 (Ø 20-63) > Gelenkköpfe aus Kunststoff|für Kompaktzylinder ISO
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Kompaktzylinder UNITOP (Ø 12-100) > Gelenkköpfe aus Kunststoff|für Kompaktzylinder UNI
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Ölbremszylinder (Haupteinbaumaße nach ISO 15552) > Gelenkköpfe aus Kunststoff|für Pneumatik-Zylinder
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Pneumatik-Zylinder ISO 15552 (Ø 32-320) > Gelenkköpfe aus Kunststoff|für Pneumatik-Zylinder
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Edelstahl-Rundzylinder ISO 6431 (Auslaufartikel) > Gelenkköpfe aus Kunststoff|für Pneumatik-Zylinder
Weitere Suchbegriffe: SGS40KU, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Gelenkaugen, Gelenklager, Hubzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
24
€ 8,90*
ab € 15,90*
€ 21,70*
€ 5,00*
ab € 16,19*
€ 22,07*
€ 3,90*
ab € 18,55*
€ 25,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,823
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,5493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,3478
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,921
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.