Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHR16 180°-Winkelgreifer, Kolben 16mm, doppeltwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-SHR 16
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SHR 16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatik Winkelgreifer
Winkelgreifer
winkelgreifer
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert / Stahl verzinkt / Edelstahl, Kolben: Aluminium, Greiffinger: rostfreier Edelstahl, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 7 bar Maximale Arbeitsfrequenz: 60 Zyklen / Minute Wiederholgenauigkeit: ± 0,2 mm Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D Vorteile: -ideal für Pick- and Place-Anwendungen, -180°-Öffnung des Greifers vereinfacht viele Applikationen, -passgenauer Wiedereinbau durch stirnseitige Zentrierbohrung und Passungsbohrung, -viele Befestigungsvarianten möglich, -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie MHY2 *bei 5 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppeltwirkend
Kolbendurchmesser:
16 MM
eff. Haltekraft* außen greifend:
0,55 NM
P (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
SHR 16 REP
A:
84 MM
AB:
69 MM
AC:
55,5 MM
B:
20,0 MM
C:
38 MM
CA:
28 MM
CB:
28,5 MM
D (+0 / -0,02):
8,0 MM
DA:
5 MM
E:
M 3
EA:
4 MM
EB:
7 MM
J:
4,5 MM
JA:
20 MM
JB:
30 MM
K:
M 4
KA:
8 MM
KB:
41 MM
L:
M 4
LA:
8 MM
LB:
30 MM
LC:
12 MM
M:
M 4
MA:
5 MM
MB:
12 MM
MC:
33 MM
N (+0,05 / +0):
17 (2,0 tief) MM
PA:
7 MM
PB:
25 MM
PC:
8 MM
Y (+0,03 / +0):
3 (3 tief) MM
YB:
4 MM
YC:
12 MM
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: SHR16, 180°-Greifer, 180°-Winkelgreifer, 2-Finger-Greifer, Greifer, Pneumatik-Greifer, Pneumatische Greifer, SMC, YSLZ1Dummy1, Zwei-Finger-Greifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,05*
€ 210,6895
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,19*
€ 208,4761
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,60*
€ 201,824
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,28*
€ 194,3032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,33*
€ 169,3727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.