Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHZ25 Parallelgreifer, Kolben 25mm, doppeltwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHZ25 Parallelgreifer, Kolben 25mm, doppeltwirkend
SHZ25 Parallelgreifer, Kolben 25mm, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Parallelgreifer mit Kugelführung
Zeichnung: Parallelgreifer mit Kugelführung
Artikel-Nr.:
     955-SHZ 25
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SHZ 25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert / Stahl verzinkt / Edelstahl, Kolben: Aluminium / Edelstahl, Greiferfinger und Kugelführung: gehärteter rostfreier Edelstahl, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 7 bar Maximale Arbeitsfrequenz: 180 Zyklen / Minute Wiederholgenauigkeit: ± 0,01 mm Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: F oder D (Zylinderschaltertyp D nicht für Ø 10) Vorteile: -ideal für Pick- and Place-Anwendungen, -große Wiederholgenauigkeit (± 0,01 mm), -Führung durch stabile Kugelführung, -passgenauer Wiedereinbau durch stirnseitige Zentrierbohrung und Passungsbohrung, -viele Befestigungsvarianten möglich, -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie MHZ2 *je Greiferfinger bei 5 bar, in der Hubmitte, bei einem Hebelarm von 20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppeltwirkend
Kolbendurchmesser:
25 MM
Greifweg:
14,3 MM
eff. Haltekraft* außen greifend:
65 N
eff. Haltekraft* innen greifend:
104 N
Z (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
SHZ 25 REP
A:
52,0 MM
B:
63,6 MM
C:
11,0 MM
D:
25,5 MM
E:
102,7 MM
F:
63 MM
G (+0 / -0,05):
10 MM
H:
30,0 MM
I:
36 MM
J:
40 MM
K:
22 MM
L:
33,6 MM
M (+0,05 / -0):
26 (3,5 tief) MM
O:
9,5 MM
P:
23,5 MM
Q:
19,5 MM
K1:
21,8 MM
K2:
10,0 MM
K3 (+0,05 / -0):
4 (4 tief) MM
R:
22,0 MM
S:
36,5 MM
U:
M 5
V (+0 / -0,05):
12 MM
W:
6 MM
X:
12,0 MM
Y:
M 6
Y1:
14,5 MM
Y2:
10,0 MM
Y3:
12 MM
Y4:
5,1 MM
OP (+2 / -0):
33,5 MM
CL (+0 / -0,7):
19,2 MM
Gewicht:
0,45 KG
Weitere Suchbegriffe: parallel greifer, SHZ25, 2-Finger-Greifer, Greifer, Pneumatik-Greifer, Pneumatische Greifer, SMC, YSLZ1Dummy1, Zwei-Finger-Greifer, Zylinderschalter Typ D, Zylinderschalter Typ F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,64*
€ 470,8116
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,97*
€ 470,0143
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,12*
€ 442,8228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,59*
€ 426,7221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,27*
€ 394,2113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.