Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK12ES Saugkorb für Rückschlagventil G 1/2", 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SK12ES Saugkorb für Rückschlagventil G 1/2", 1.4401
SK12ES Saugkorb für Rückschlagventil G 1/2", 1.4401
Exemplarische Darstellung: Saugkorb (1.4401) für Rückschlagventile, leichte Bauform
Zeichnung: Saugkorb
Artikel-Nr.:
     955-SK 12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SK 12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik-Saugkorb
Ansaugtopf
Saugkorb
saugkorb landefeld
Werkstoffe: Typ 1.4301: Gewindeteil: Nylon 6, Filter: 1.4301, Typ 1.4401: Gewindeteil und Filter: 1.4401
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4401
G:
G 1/2"
A:
55 MM
B:
23 MM
Maschenweite:
1,0 mm
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: saugkorb, saugkorb 1/2", SK12ES, Ansaugsiebe, Druckluft-Aufbereitung, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Fußventile, Itap, Luft-Aufbereitung, Saugfilter mit Rückflussstop, Saugkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,2875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.