Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK20ES Saugkorb für Rückschlagventil G 2", 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SK20ES Saugkorb für Rückschlagventil G 2", 1.4401
SK20ES Saugkorb für Rückschlagventil G 2", 1.4401
Exemplarische Darstellung: Saugkorb (1.4401) für Rückschlagventile, leichte Bauform
Zeichnung: Saugkorb
Artikel-Nr.:
     955-SK 20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SK 20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik-Saugkorb
Ansaugtopf
Saugkorb
saugkorb 2"
Werkstoffe: Typ 1.4301: Gewindeteil: Nylon 6, Filter: 1.4301, Typ 1.4401: Gewindeteil und Filter: 1.4401
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4401
G:
G 2"
A:
101 MM
B:
61 MM
Maschenweite:
1,0 mm
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: saugkorb, saugkorb landefeld, SK20ES, Ansaugsiebe, Druckluft-Aufbereitung, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Fußventile, Itap, Luft-Aufbereitung, Saugfilter mit Rückflussstop, Saugkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,51*
€ 68,4369
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,47*
€ 67,1993
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,59*
€ 64,9621
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,3437
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,1652
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,90*
€ 52,241
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.