Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK20 Saugkorb für Rückschlagventil G 2", 1.4301 / Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SK20 Saugkorb für Rückschlagventil G 2", 1.4301 / Nylon
SK20 Saugkorb für Rückschlagventil G 2", 1.4301 / Nylon
Exemplarische Darstellung: Saugkorb (1.4301) für Rückschlagventile, leichte Bauform
Zeichnung: Saugkorb
Artikel-Nr.:
     955-SK 20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SK 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik-Saugkorb
Ansaugtopf
Saugkorb
saugkorb 2"
Werkstoffe: Typ 1.4301: Gewindeteil: Nylon 6, Filter: 1.4301, Typ 1.4401: Gewindeteil und Filter: 1.4401
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301 / , Nylon
G:
G 2"
A:
98 MM
B:
69 MM
Maschenweite:
2,0 mm
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: saugkorb, saugkorb landefeld, SK20, Ansaugsiebe, Druckluft-Aufbereitung, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Fußventile, Itap, Luft-Aufbereitung, Saugfilter mit Rückflussstop, Saugkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.