Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK32/500 Loxeal Sekundenkleber, 500 g, schnell aushärtend, für Gummi, EPDM und M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Loxeal Sekundenkleber
Exemplarische Darstellung: Loxeal Sekundenkleber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-SK 32/500
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     SK 32/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Sekunden-Kleber
Sekundenkleber
Temperaturbereich: -50°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Gebinde:
500 G
Beschreibung:
schnell aushärtend, für Gummi, EPDM und Moosgummi, O-Ring-Reparaturen
Handfestigkeit:
1 - 2 S
Gewicht:
0,6 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 500g, blitz kleber, SK32/500, Chemische Produkte, Cyanacrylat-Kleber, Gummi-Kleber, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Kunststoff-Kleber, Loctite, Loxeal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 144,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,73*
€ 216,2587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,36*
€ 214,6284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,12*
€ 207,2028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,87*
€ 195,0053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,12*
€ 171,5028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.