Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKLQF15 Quetsch-Fix Schlauchklemme, 6 - 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKLQF15 Quetsch-Fix Schlauchklemme, 6 - 15 mm
SKLQF15 Quetsch-Fix Schlauchklemme, 6 - 15 mm
Exemplarische Darstellung: Schlauchklemme, Quetsch-Fix
Anwendungsbeispiel: Schlauch geöffnet
Anwendungsbeispiel: Durchfluss gedrosselt
Anwendungsbeispiel: Durchfluss verschlossen
Zeichnung: Schlauchklemme, Quetsch-Fix
Artikel-Nr.:
     955-SKLQF 15
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SKLQF 15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Quetschklemme
Quetschschellen
Werkstoffe: POM Temperaturbereich: -40°C bis +85°C (autoklavierbar bei +121°C) Anwendung: Schläuche aus PVC, PU, Gummi, Silikon etc. werden durch Drücken mit der Hand in Rasterstufen gequetscht oder ganz zugedrückt und so der Durchfluss reduziert. Vorteile: -Einhändig bedienbar. *ohne Rasterstufen, daher keine Regelung (nur auf - zu)
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (außen):
6 - 15 MM
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: quetschklemme, SKLQF15, Quetschhähne, Schlauch-Klemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,973
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.