Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL140 Schlauchklemme Temperguss verzinkt, 130 - 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SL140 Schlauchklemme Temperguss verzinkt, 130 - 140mm
SL140 Schlauchklemme Temperguss verzinkt, 130 - 140mm
Exemplarische Darstellung: Schlauchklemme, 2-teilig mit losen Zungen
Anwendungsbeispiel: Schlauchklemme, 2-teilig mit losen Zungen
Artikel-Nr.:
     955-SL 140
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SL 140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschalen
Schalen-Schlauchklemmen
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Werkstoffe: Temperguss verzinkt Vorteile: Große Spannkraft - gleichmäßige Einspannung des Schlauches von allen Seiten durch seitlich lose Zungen. *keine losen Zungen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Durchmesser Spannbereich:
130 - 140 MM
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: klemmschalen, SL140, Klemmschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,47*
€ 58,49*
Lager 955
29
€ 5,90*
ab € 44,70*
€ 58,61*
Frei Haus
ab € 45,98*
€ 60,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,61*
€ 69,7459
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,86*
€ 68,8534
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,02*
€ 64,2838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,46*
€ 62,4274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,2969
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,70*
€ 53,193
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.