Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL195 Schlauchklemme Temperguss verzinkt, 175 - 195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchklemme, 2-teilig mit losen Zungen
Exemplarische Darstellung: Schlauchklemme, 2-teilig mit losen Zungen
Anwendungsbeispiel: Schlauchklemme, 2-teilig mit losen Zungen
Artikel-Nr.:
     955-SL 195
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SL 195
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschalen
Schalen-Schlauchklemmen
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Werkstoffe: Temperguss verzinkt Vorteile: Große Spannkraft - gleichmäßige Einspannung des Schlauches von allen Seiten durch seitlich lose Zungen. *keine losen Zungen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Durchmesser Spannbereich:
175 - 195 MM
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: klemmschalen, SL195, Klemmschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,13*
€ 74,57*
Lager 955
9
€ 5,90*
ab € 59,22*
€ 74,66*
Frei Haus
ab € 60,93*
€ 76,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,66*
€ 88,8454
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,84*
€ 87,8696
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,94*
€ 83,2286
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,30*
€ 81,277
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,22*
€ 70,4718
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.