Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNH1M10X1ES Gerader Kegelschmiernippel, M 10x1 (konisch), 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-SNH1 M10X1 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SNH1 M10X1 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelschmiernippel
kegelschmiernippel m10
kegelschmiernippel
*Vorzugstypen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4305
Gewinde:
M 10x1 (konisch)
Gewindelänge:
5,5 MM
SW:
11 MM
Gewicht:
0,006 KG
Weitere Suchbegriffe: SNH1M10X1ES, DIN 71412, Edelstahl-Schmiernippel, Nippel, Schmiernippel, Schmiernippel aus Edelstahl, Schmiertechnik, Zentralschmieranlagen, Zentralschmierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.