Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNH2M8X1 45° Kegelschmiernippel, M 8x1 (konisch), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNH2M8X1 45° Kegelschmiernippel, M 8x1 (konisch), Stahl verzinkt
SNH2M8X1 45° Kegelschmiernippel, M 8x1 (konisch), Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-SNH2 M8X1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SNH2 M8X1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelschmiernippel
kegelschmiernippel
*Vorzugstypen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
M 8x1 (konisch)
Gewindelänge:
5,5 MM
SW:
9 MM
Gewicht:
0,0072 KG
Weitere Suchbegriffe: SNH2M8X1, DIN 71412, Edelstahl-Schmiernippel, Nippel, Schmiernippel, Schmiernippel aus Edelstahl, Schmiertechnik, Zentralschmieranlagen, Zentralschmierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.