Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNM114 Flachschmiernippel 16 mm, G 1/4", Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNM114 Flachschmiernippel 16 mm, G 1/4", Stahl verzinkt
SNM114 Flachschmiernippel 16 mm, G 1/4", Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Flachschmiernippel (16 mm) nach DIN 3404 (Stahl verzinkt)
Artikel-Nr.:
     955-SNM1 14
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SNM1 14
EAN/GTIN:
     4050571633431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachschmiernippel
flachschmiernippel
SNM114 Flachschmiernippel 16 mm, G 1/4", Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
G 1/4"
Gewindelänge:
6 MM
Schlüsselweite:
17 MM
Gewicht:
0,019 KG
Weitere Suchbegriffe: SNM114, Aufziehnippel, DIN 3404, Edelstahl-Schmiernippel, Nippel, Schmiernippel, Schmiernippel aus Edelstahl, Schmiertechnik, Zentralschmieranlagen, Zentralschmierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 1,42*
€ 2,12*
Lager 955
8568
€ 8,90*
ab € 1,43*
€ 2,14*
€ 3,90*
ab € 1,61*
€ 2,41*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.