Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP53/2,5BLAU PA-Spiralschlauch 5 x 3 mm, blau, 2,5 mtr. Arbeitslänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamid-Spiralschlauch (axialer Abgang)
Exemplarische Darstellung: Polyamid-Spiralschlauch (axialer Abgang)
Artikel-Nr.:
     955-SP 53/2,5 BLAU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SP 53/2,5 BLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Spiralschlauch
druckluftspiralschlauch 2,5m
spiralschlauch
Eigenschaften: Polyamid-Spiralschläuche zeichnen sich durch Ihre hohen Betriebsdrücke, hohe thermische Stabilität, gute chemische Resistenz (Wetterfestigkeit), gute Knickfestigkeit und hohe Rückholkraft aus. Aus diesem Grund werden sie auch oft in LKW-Druckluftbremssystemen eingesetzt. Farbe schwarz ist UV-beständig. Werkstoffe: PA 12 W Temperaturbereich: -40°C bis +90°C Standardfarbe: blau Optional: Farben schwarz, natur, grün, rot und gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
axialer Abgang für mehr Arbeitsraum
Arbeitslänge:
2,5 M
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
5 x 3 MM
Farbe:
blau
Betriebsdruck:
34 BAR
Wickeldurchmesser (innen):
30 MM
Norm:
DIN 73378
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld spiralschlauch, SP53/2,5BLAU, Brems-Schläuche, Druckluft-Spiralschläuche, Nylon-Schläuche, PA-Schläuche, PA-Steckschläuche, Pneumatik-Schläuche, Polyamid-Schläuche, Polyamid-Steckschläuche, Push-In-Schläuche, Rilsan-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,84*
€ 35,21*
Lager 955
29
€ 8,90*
ab € 26,85*
€ 35,33*
€ 3,90*
ab € 27,55*
€ 36,28*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,0427
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,5794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,1871
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,0923
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,9515
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.