Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPPUN106/6 PUR-Spiralschlauch 10 x 6,5 mm, blau, 6,0 mtr. Arbeitslänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Spiralschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Spiralschlauch
Artikel-Nr.:
     955-SP PUN 106/6
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     SP PUN 106/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
pu-spiralschlauch 6m
Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschläuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit aus. Sie verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberflächen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rückholkraft bei gleichzeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizität. Werkstoffe: Polyester-Polyurethan Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Betriebsdruck: 10 bar Farbe: blau
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
6,0 M
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
10 x 6,5 MM
Wickeldurchmesser (innen):
42 MM
Gewicht:
0,43 KG
Weitere Suchbegriffe: pu spiralschlauch, landefeld spiralschlauch, SPPUN106/6, Druckluft-Spiralschläuche, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, Polyurethan-Steckschläuche, PUN-Steckschläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche, Push-In-Schläuche, PU-Steckschläuche, Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,45*
€ 33,41*
Lager 955
2683
€ 8,90*
ab € 25,37*
€ 33,53*
€ 3,90*
ab € 26,16*
€ 34,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,9007
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,45*
€ 39,8055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,1276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,4854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,4025
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,1903
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.