Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPPUN64/3 PUR-Spiralschlauch 6 x 4 mm, blau, 3,0 mtr. Arbeitslänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Spiralschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Spiralschlauch
Artikel-Nr.:
     955-SP PUN 64/3
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     SP PUN 64/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
druckluftspiralschlauch 3 meter
Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschläuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit aus. Sie verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberflächen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rückholkraft bei gleichzeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizität. Werkstoffe: Polyester-Polyurethan Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Betriebsdruck: 10 bar Farbe: blau
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
3,0 M
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
6 x 4 MM
Wickeldurchmesser (innen):
30 MM
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: pu spiralschlauch, landefeld spiralschlauch, SPPUN64/3, Druckluft-Spiralschläuche, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, Polyurethan-Steckschläuche, PUN-Steckschläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche, Push-In-Schläuche, PU-Steckschläuche, Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,93*
€ 17,46*
Lager 955
4860
€ 8,90*
ab € 13,04*
€ 17,58*
€ 3,90*
ab € 14,60*
€ 19,74*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.