Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPKPU148/3KDG-S PUR-Spiralschlauch 8 x 5mm mit Kupplung, 3,0mtr. Arbeitslänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Spiralschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Spiralschlauch
Detailansicht: Anschluss 2 ( Druckknopf-Sicherheitskupplungsdose NW 7,2)
Artikel-Nr.:
     955-SPK PU 148/3 KDG-S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPK PU 148/3 KDG-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
druckluftspiralschlauch 3 meter
Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschläuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit aus. Sie verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberflächen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rückholkraft bei gleichzeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizität. Sehr hochwertige Ausführung. Werkstoffe: Polyether-Polyurethan (hydrolyse- und mikrobenbeständig) Temperaturbereich: -20°C bis +75°C (mit Druckknopf-Sicherheitskupplung: -15°C bis +70°C) Betriebsdruck: 8 bar Farbe: blau Optional: mit Druckknopf-Sicherheitskupplung und Stahlstecker -S Vorteile: -mit Schwenkanschlüssen für langsame Drehbewegung um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden, -mit Kupplungsdose und Kupplungsstecker - sofort am Arbeitsplatz einsetzbar
Weitere Informationen:
Kupplungsbauform:
Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,2
Arbeitslänge:
3,0 M
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8 x 5 MM
Wickeldurchmesser (innen):
24 MM
Gewicht:
0,35 KG
Weitere Suchbegriffe: pu spiralschlauch, landefeld spiralschlauch, SPKPU148/3KDG-S, Coilhose, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Spiralschläuche, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, Polyurethan-Spiralschläuche, PUR-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,48*
€ 96,9612
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,10*
€ 96,509
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,58*
€ 91,1302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,10*
€ 90,559
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,66*
€ 75,7554
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.