Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPKPU148/3KDG PUR-Spiralschlauch 8 x 5mm mit Kupplung, 3,0mtr. Arbeitslänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Spiralschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Spiralschlauch
Detailansicht: Anschluss 1 (Standard-Kupplungsstecker NW 7,2, schwenkbar)
Detailansicht: Anschluss 2 (Standard-Kupplungsdose NW 7,2, schwenkbar)
Artikel-Nr.:
     955-SPK PU 148/3 KDG
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPK PU 148/3 KDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
druckluftspiralschlauch 3 meter
Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschläuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit aus. Sie verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberflächen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rückholkraft bei gleichzeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizität. Sehr hochwertige Ausführung. Werkstoffe: Polyether-Polyurethan (hydrolyse- und mikrobenbeständig) Temperaturbereich: -20°C bis +75°C (mit Druckknopf-Sicherheitskupplung: -15°C bis +70°C) Betriebsdruck: 8 bar Farbe: blau Optional: mit Druckknopf-Sicherheitskupplung und Stahlstecker -S Vorteile: -mit Schwenkanschlüssen für langsame Drehbewegung um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden, -mit Kupplungsdose und Kupplungsstecker - sofort am Arbeitsplatz einsetzbar
Weitere Informationen:
Kupplungsbauform:
Standard-Kupplung NW 7,2
Arbeitslänge:
3,0 M
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8 x 5 MM
Wickeldurchmesser (innen):
24 MM
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: pu spiralschlauch, landefeld spiralschlauch, SPKPU148/3KDG, Coilhose, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Spiralschläuche, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, Polyurethan-Spiralschläuche, PUR-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,68*
€ 72,2092
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,8879
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,25*
€ 69,3175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,77*
€ 67,5563
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,95*
€ 66,5805
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,49*
€ 55,3231
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.