Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPKPU3812/3KDG PUR-Spiralschlauch 12 x 8mm mit Kupplung, 3,0mtr. Arbeitslänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Spiralschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Spiralschlauch
Detailansicht: Anschluss 1 (Standard-Kupplungsstecker NW 7,2, schwenkbar)
Detailansicht: Anschluss 2 (Standard-Kupplungsdose NW 7,2, schwenkbar)
Artikel-Nr.:
     955-SPK PU 3812/3 KDG
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPK PU 3812/3 KDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
druckluftspiralschlauch 3 meter
Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschläuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit aus. Sie verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberflächen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rückholkraft bei gleichzeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizität. Sehr hochwertige Ausführung. Werkstoffe: Polyether-Polyurethan (hydrolyse- und mikrobenbeständig) Temperaturbereich: -20°C bis +75°C (mit Druckknopf-Sicherheitskupplung: -15°C bis +70°C) Betriebsdruck: 8 bar Farbe: blau Optional: mit Druckknopf-Sicherheitskupplung und Stahlstecker -S Vorteile: -mit Schwenkanschlüssen für langsame Drehbewegung um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden, -mit Kupplungsdose und Kupplungsstecker - sofort am Arbeitsplatz einsetzbar
Weitere Informationen:
Kupplungsbauform:
Standard-Kupplung NW 7,2
Arbeitslänge:
3,0 M
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
12 x 8 MM
Wickeldurchmesser (innen):
56 MM
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: pu spiralschlauch, landefeld spiralschlauch, SPKPU3812/3KDG, Coilhose, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Spiralschläuche, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, Polyurethan-Spiralschläuche, PUR-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,32*
€ 101,5308
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,69*
€ 100,7811
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,67*
€ 94,8073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,55*
€ 79,1945
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.