Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SQ25/40SZ Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 25mm, Hub 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SQ25/40SZ Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 25mm, Hub 40mm
SQ25/40SZ Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 25mm, Hub 40mm
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Ø 16 - 25 mm
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-SQ 25/40 SZ
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SQ 25/40 SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D Vorteile: -besonders preiswert, -Zylinderschalter von verschiedenen Seiten montierbar, -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CQ2A (CQ2)
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
25 MM
Hub:
40 MM
H (Kolbenstangengewinde):
M 6
G (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
SQ 25 REP
A:
37,5 MM
B:
32,5 MM
C:
12 MM
D:
12 MM
E:
52 MM
F:
5,5 MM
K:
10 MM
L:
5,0 MM
M:
40 MM
N:
5,5 MM
O:
9 (5,5 tief) MM
P:
M 6
P1:
17,0 MM
Q:
11,0 MM
S:
40,5 MM
U:
21 MM
V:
40 MM
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: SQ25/40SZ, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Eco-Line Kompakt-Zylinder, Eco-Line Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 33,02*
€ 43,37*
Lager 955
35
€ 8,90*
ab € 32,94*
€ 43,49*
€ 3,90*
ab € 33,96*
€ 44,67*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,7531
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,4913
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,8023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,7194
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,5889
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,1986
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.