Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SQN100/10SZ Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 100mm, Hub 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Ø 32 - 100 mm
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Ø 32 - 100 mm
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-SQN 100/10 SZ
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SQN 100/10 SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
adn-100-125 kompaktzylinder
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D Vorteile: -besonders preiswert, -Zylinderschalter von verschiedenen Seiten montierbar, -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CQ2A (CQ2)
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
100 MM
Hub:
10 MM
H (Kolbenstangengewinde):
M 20
G (Druckluftanschluss):
G 3/8"
Reparatursätze:
SQ 100 REP
A:
75,0 MM
B:
63,0 MM
C:
27 MM
D:
30 MM
E:
117 MM
F:
13,0 MM
J:
6,5 MM
K:
27 MM
L:
12,0 MM
M:
94 MM
N:
11,0 MM
O:
17 (11 tief) MM
P:
M 12
P1:
35,5 MM
Q:
23,0 MM
Gewicht:
2,1 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder doppelt, SQN100/10SZ, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Eco-Line Kompakt-Zylinder, Eco-Line Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,86*
€ 178,3334
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,66*
€ 176,9054
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,94*
€ 171,2886
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,31*
€ 166,9689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,21*
€ 144,2399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.