Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SQN40/80SZ Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 40mm, Hub 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SQN40/80SZ Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 40mm, Hub 80mm
SQN40/80SZ Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 40mm, Hub 80mm
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Ø 32 - 100 mm
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-SQN 40/80 SZ
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SQN 40/80 SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder adn-40-25
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D Vorteile: -besonders preiswert, -Zylinderschalter von verschiedenen Seiten montierbar, -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CQ2A (CQ2)
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
40 MM
Hub:
80 MM
H (Kolbenstangengewinde):
M 8
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
SQ 40 REP
A:
46,5 MM
B:
39,5 MM
C:
13 MM
D:
16 MM
E:
52 MM
F:
8,0 MM
J:
5,0 MM
K:
14 MM
L:
7,0 MM
M:
40 MM
N:
5,5 MM
O:
9 (5,5 tief) MM
P:
M 6
P1:
17,0 MM
Q:
11,0 MM
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder doppelt, SQN40/80SZ, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Eco-Line Kompakt-Zylinder, Eco-Line Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,08*
€ 96,4852
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,66*
€ 94,7954
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,36*
€ 90,8684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,38*
€ 88,5122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,88*
€ 74,8272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.