Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SR5322-08E-24V= Magnetventil für Baureihe S2R, 5/3-Wege (Mittelstellung entlüfte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltsymbol: 5/3-Wege Magnetventil (Mittelstellung entlüftet)
Schaltsymbol: 5/3-Wege Magnetventil (Mittelstellung entlüftet)
Artikel-Nr.:
     955-SR 5322-08E-24V=
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SR 5322-08E-24V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid Temperaturbereich: -5 bis +60 °C Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Lieferumfang: RV-Ventil wird ohne Schrauben und Dichtung geliefert. Bei Bedarf Schrauben und Dichtung (Typ V51-REP bzw. V52-REP) hinzubestellen. SR-Ventil wird einschließlich Schrauben und Dichtung geliefert. Hinweis: Diese Ventile können einfach auf Ventilplätze eines bestehenden Ventilterminals aufgeschraubt werden um den Funktionsumfang eines Standardterminals zu erweitern oder ein defektes Ventil zu ersetzen.
Weitere Informationen:
für Ventilterminal:
Baureihe S2R
Funktion:
5/3-Wege (Mittelstellung entlüftet)
Anzahl benötigte Stationen:
2
Gewinde (2x):
G 1/4"
Gewicht:
0,47 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil, SR5322-08E-24V=, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/3-Wege-Magnetventile, Drucktrennungen, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Magnetventile, Mehrfach-Anschlussplatten, Multipol-Ventilterminals, Pneumatik-Ventile, Reihenleisten für Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,79*
€ 144,9301
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,12*
€ 142,9428
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,06*
€ 138,1114
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,52*
€ 136,2788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,54*
€ 113,6926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.